TESA TWIN-SURF BT

Artikelnummer: 06930015
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ruwheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06930015
EAN/GTIN 7630041151923
Nummer fabrikant 06930015

Omschrijving

Uitvoering:

  • Résolution [µm]: 0,001
  • Résolution [µ-in]: .01

Omschrijving:

TWIN-SURF, Bluetooth®-versie

Kenmerk:

  • Meetbereik: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
  • Bereik van indicatie: RA = 0 ÷ 50 μm; RT = 0,05 ÷ 200 μm
  • Max. toegestane fouten: R = ruwheid in μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Materiaal: Tip van de stylus: diamant
  • Afmetingen: Behuizing: 160 x 34 x 34 mm; scherm: 128 x 64 pixels; tip: R2 μm, 90°
  • Beschermingsgraad: Toetsenbord: IP67
  • Weergave: OLED, monochromatisch
  • Gegevensuitvoer(en): USB C
  • Autonomie: < 300 metingen (afhankelijk van evaluatielengte)
  • Meetkracht: 0,75 MN
  • Eenheden: Mm / inch
  • Parameters voor ruwheid: Beschikbaar met de TWIN-SURF gebruikt in combinatie met de volgende TESA DATA-STUDIO versies:
    • Basic versie: Volgens ISO 4287: RA, RQ, RT, RZ, RC, RMAX, RSM, RPC; volgens ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Premium-versie: Volgens ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2e, Mr1e, Mr2e; volgens ISO 4287:; RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR c); PA, pq, PP, PV, PT, pc, RPC, R3z; PSK, Pku, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR c); RK, RPK, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; en alle parameters van de Basic-versie
  • Afbeelding(en): Met DATA-STUDIO versie:; Basic: R-profiel; Premium: P-profiel, RK-profiel
  • Cut-off: Aantal: 1 - 5; lengtes:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Geheugen: Metingen met parameters: < 18.000 (evaluatielengte: 0,8 x 5 mm); metingen met profiel en grafiek: < 30
  • Verplaatsingssnelheid sonde: 0,5 of 1 mm/s
  • Vertraging vóór meting: 0 tot 10 s
  • Laadtijd: 50 min
  • Certificering: Bluetooth®-versie gecertificeerd voor landen/regio's: ; EU, VS, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ

Norm:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen