MENGMOUWEN 96S + 12 ACC

Artikelnummer: 06869107
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Mengbuisjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06869107
EAN/GTIN 7630041143423
Nummer fabrikant 06869107
L-nummer L40620 1058

Omschrijving

Omschrijving:

Menghulzen, 96 stuks + 12 sproeikoppen

Kenmerk:

  • Afmetingen: Totale lengte: 83 mm; Buislengte: 63 mm
  • Diameter: Buisdiameter: taps toelopend van 7,10 naar 6,80 mm; Uitwendige diameter uitgang: 6,4 mm; Inwendige diameter uitgang: 4,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen