Ringmaten, hard., voor instelling int. m.instr. 230.0mm

Artikelnummer: 0656395
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0656395
EAN/GTIN 4029713218645
Nummer fabrikant 0656395

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard peilstaal
  • DIN 2250-1 ©
  • Voor het instellen van interne meetinstrumenten

Omschrijving:

Stelringkaliber voor algemeen gebruik (C) en voor het instellen van binnenmaten. Gemaakt van gehard staal. Nominale afmeting Ø 230mm. Individueel geleverd, verpakt in geolied papier.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 230
  • Nominale afmeting mm: 230

Norm:

DIN 2250-1