Ringmaten, hard., voor instelling int. m.instr. 46.0mm

Artikelnummer: 0656349
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0656349
EAN/GTIN 4029713218188
Nummer fabrikant 0656349

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard peilstaal
  • DIN 2250-1 ©
  • Voor het instellen van interne meetinstrumenten

Omschrijving:

Stelringschroefmaat voor binnenschroefmaten 46,0mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 46
  • Nominale afmeting mm: 46

Norm:

DIN 2250-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen