Ringmaten, hard., voor het instellen van int. m.instr. 4.5mm

Artikelnummer: 0656312
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0656312
EAN/GTIN 4029713217815
Nummer fabrikant 0656312

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard peilstaal
  • DIN 2250-1 ©
  • Voor het instellen van interne meetinstrumenten

Omschrijving:

Stelringkaliber voor algemeen gebruik (C) en voor het instellen van binnenmaten. Gemaakt van gehard staal. Nominale afmeting Ø 4,5mm. Individueel verpakt in geolied papier.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 4,5
  • Nominale afmeting mm: 4,5

Norm:

DIN 2250-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen