testo-meetstroken - (+204 … +260 °C)

Artikelnummer: 0646 3341
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0646 3341
EAN/GTIN 4029547007392
Nummer fabrikant 0646 3341
Fabrikant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De temperatuurmeetstrips testoterm zijn zelfklevende, temperatuurgevoelige folies die met kleurverandering reageren op specifieke temperatuuroverschrijdingen.
  • Ze zijn ideaal voor het bewaken van de temperatuur van producten en processen waar een specifieke temperatuur niet overschreden mag worden, bijv. voor bewegende of kleine voorwerpen zoals printplaten, voor langdurige bewaking tijdens opslag en transport, in het laboratorium, in de automobiel- of luchtvaarttechniek
  • De temperatuurmeetstrips in gebruik De temperatuurmeetstrips worden geleverd in een boekje met elk 10 stuks
  • Net als stickers kunnen ze eenvoudig uit het boekje worden gehaald en op het te meten object worden geplakt
  • Op de temperatuurmeetstrips zie je een temperatuurschaal van +204 °C tot +260 °C, die verdeeld is in witte vakjes
  • Zodra een bepaald temperatuurpunt wordt overschreden, verandert de temperatuurmeetstrip in de betreffende vakjes binnen 2 tot 3 seconden van kleur
  • De temperatuurstappen die kunnen worden afgelezen zijn als volgt: 204 °C; 210 °C; 216 °C; 224 °C; 232 °C; 241 °C; 249 °C; 254 °C en 260 °C
  • De kleuring is onomkeerbaar: als de temperatuur eenmaal is overschreden, verandert de temperatuurmeetstrip niet meer van kleur, zelfs niet als de temperatuur weer daalt
  • Dit betekent dat kritieke temperatuurschommelingen zelfs na lange tijd kunnen worden afgelezen, bijvoorbeeld in magazijnen en tijdens transport
  • Heb je temperatuurmeetstrips nodig voor de bewaking van andere temperatuurmeetbereiken? We hebben ook de volgende meetbereiken in ons assortiment: +37 - +65 °C +71 - +110 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen