testoterm - Temperatuurstrips (+37 … +65 °C)

Artikelnummer: 0646 0108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0646 0108
EAN/GTIN 4029547006968
Nummer fabrikant 0646 0108
L-nummer L40550 34

Omschrijving

Omschrijving:

Testoterm zelfklevende temperatuurmeetstrips zijn dunne, temperatuurgevoelige stukjes folie die van kleur veranderen wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt. Hierdoor zijn ze ideaal voor het bewaken van de temperatuur van producten en processen waarbij de temperatuur een bepaalde grens niet mag overschrijden, d.w.z. voor bewegende of kleine objecten zoals printplaten, voor langdurige bewaking van opslag- en transporttemperaturen, in laboratoria, in de autotechniek, in de luchtvaart en in de ruimtevaart
  • De temperatuurstrips in actie
  • De temperatuurstrips zijn verkrijgbaar in boekjes van 10 stuks. De strips worden losgetrokken en aangebracht op het object dat u wilt meten
  • De strips hebben een temperatuurschaal van +37 °C tot +65 °C die is onderverdeeld in kleine witte vakjes. Zodra een bepaalde temperatuur wordt overschreden, verandert de strip binnen 2 tot 3 seconden van kleur in de betreffende vakjes. De temperatuurstappen voor de afzonderlijke vakjes zijn als volgt: 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C en 65 °C
  • Wanneer de strips van kleur veranderen, gebeurt dit onomkeerbaar. Wanneer een bepaalde temperatuur is overschreden, verandert de kleur niet meer wanneer de temperatuur terugkeert naar eerdere niveaus. Hierdoor kun je zien dat kritieke drempels zijn overschreden, zelfs wanneer de temperaturen zijn teruggekeerd naar het niveau van voor het bereiken van de limiet. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik bij opslag en transport
  • Wij kunnen u ook temperatuurstrips leveren voor het bewaken van hogere temperaturen. De volgende meetbereiken zijn beschikbaar:
  • +71 °C ... +110 °C
  • +116 °C ... +154 °C
  • +161 °C ... +204 °C
  • +204 °C ... +260 °C