testo mini-indicatoren - Mini indicatoren (+116 … +138 °C)

Artikelnummer: 0646 0074
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0646 0074
    EAN/GTIN 4029547006913
    Nummer fabrikant 0646 0074
    L-nummer L40550 180

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De temperatuur-mini-indicatoren zijn zelfklevende, temperatuurgevoelige folies die met kleurverandering reageren op specifieke temperatuuroverschrijdingen.
    • Ze zijn bij uitstek geschikt voor temperatuurbewaking van producten en processen waarbij een specifieke temperatuur niet mag worden overschreden, bijvoorbeeld bij bewegende of kleine voorwerpen of voor langetermijnbewaking
    • De mini-indicatoren in gebruik De temperatuur-mini-indicatoren worden geleverd in een boekje met elk 10 stuks
    • Ze kunnen eenvoudig als stickers uit het boekje worden gehaald en op het te meten object worden geplakt
    • Op de miniatuuraanduidingen kun je de temperatuurpunten +116 °C; +121 °C; +127 °C; +132 °C; +138 °C zien
    • Zodra een bepaald temperatuurpunt wordt overschreden, kleurt de mini-indicator binnen 2 tot 3 seconden op de relevante punten
    • De kleuring is onomkeerbaar: zodra de temperatuur is overschreden, verandert de mini-indicator niet meer van kleur, zelfs niet als de temperatuur weer daalt
    • Op deze manier kunnen kritische temperatuuroverschrijdingen zelfs na langere tijd worden afgelezen
    • Hebt u mini-indicatoren nodig voor het bewaken van andere temperatuurbereiken? We hebben ook de volgende meetbereiken in ons assortiment: +60 - +82 °C +88 - +110 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C