Grenspenkaliber staal DIN 2245 H7 70,0 mm

Artikelnummer: 0637162
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Artikelnummer 0637162
    EAN/GTIN 4029713216658
    Nummer fabrikant 0637162

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Fabricagetoleranties: Conform DIN 7150-2 en DIN 7164
    • Breng H7 aan
    • Allemaal cilindrisch
    • Speciale afmetingen met andere toleranties zijn op aanvraag beschikbaar

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Nominale afmeting: 70
    • Tolerantieklasse: 2245-2
    • Nominale afmeting mm: 70

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen