Set pengaten, 100st, c. 2, ø 7.01-8.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636378
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0636378
    EAN/GTIN 4029713234973
    Nummer fabrikant 0636378
    L-nummer L40510 2253

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

    Omschrijving:

    Testpennen in set 100 pennen Gen.2, 7,01 - 8,00 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Lengte: 70 mm
    • Nominale afmeting: 7,01 - 8,0
    • Tolerantieklasse: 2
    • Stapgrootte mm: 0,01
    • Nominale afmeting mm: 7,01 - 8,0

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen