Set pengaten, 100st, c. 2, ø 5.01-6.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636376
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0636376
    EAN/GTIN 4029713234959
    Nummer fabrikant 0636376
    L-nummer L40510 2251

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

    Omschrijving:

    Testpennen in set van 100 pennen Gen.2, 5.01 - 6.00 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Lengte: 70 mm
    • Nominale afmeting: 5,01 - 6,0
    • Tolerantieklasse: 2
    • Stapgrootte mm: 0,01
    • Nominale afmeting mm: 5,01 - 6,0

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen