Set pengaten, 100st, c. 2, ø 2.01-3.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636373
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636373
EAN/GTIN 4029713234928
Nummer fabrikant 0636373

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen in set 100 pennen Gen.2, 2.01 - 3.00 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 2,01 - 3,0
  • Tolerantieklasse: 2
  • Stapgrootte mm: 0,01
  • Nominale afmeting mm: 2,01 - 3,0

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen