Set pennenmaten, 81st, c. 1, ø 1,0-5,0mm, incr. 0.05

Artikelnummer: 0636352
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636352
EAN/GTIN 4029713215965
Nummer fabrikant 0636352
L-nummer L40510 2593

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpunten van gehard en verouderd speciaal staal, 91 stuks, lengte 40/70mm, schaalverdeling 0,05mm, nominale afmeting 0,5-5,00mm. Nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: geval

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 1,0 - 5,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,05
  • Nominale afmeting mm: 1,0 - 5,0

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen