Set pennenmaten, 91st, c. 1, ø 1,0-10,0mm, incr. 0.1

Artikelnummer: 0636351
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0636351
EAN/GTIN 4029713215958
Nummer fabrikant 0636351
L-nummer L40510 2179

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen van gehard en verouderd speciaal staal, 91 stuks, lengte 70 mm, schaalverdeling 0,1 mm, nominale afmeting 1,0-10,0 mm. Nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 1,0 - 10,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,1
  • Nominale afmeting mm: 1,0 - 10,0

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen