Set pennenmaten, 100st, c. 1, ø 9.01-10.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636349
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636349
EAN/GTIN 4029713215941
Nummer fabrikant 0636349
L-nummer L40510 2366

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen van gehard en verouderd speciaal staal, 101 stuks, lengte 70 mm, schaalverdeling 0,01 mm, nominale afmeting 9,0-10,0 mm. Nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: geval

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 9,01 - 10,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,01
  • Nominale afmeting mm: 9,01 - 10,0

Norm:

DIN 2269

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen