Set pengaten, 100st, c. 1, ø 7.01-8.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636347
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0636347
    EAN/GTIN 4029713215927
    Nummer fabrikant 0636347
    L-nummer L40510 2044

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

    Omschrijving:

    Testpennen van gehard en verouderd speciaal staal, 101 stuks, lengte 70 mm, maatverdeling 0,01 mm, nominale afmeting 7,0-8,0 mm. Nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: geval

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Lengte: 70 mm
    • Nominale afmeting: 7,01 - 8,0
    • Tolerantieklasse: 1
    • Stapgrootte mm: 0,01
    • Nominale afmeting mm: 7,01 - 8,0

    Norm:

    DIN 2269

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen