Set pennenmaten, 21st, c. 1, ø 9.0-10.0mm, incr. 0.05

Artikelnummer: 0636329
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636329
EAN/GTIN 4029713215859
Nummer fabrikant 0636329
L-nummer L40510 2455

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen van gehard speciaal staal, 21-delige set, lengte 70mm, schaalverdeling 0.05mm, nominale maat 9.0-10.0mm, nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: geval

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 9,0 - 10,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,05
  • Nominale afmeting mm: 9,0 - 10,0

Norm:

DIN 2269

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen