Uiterst nauwkeurige vocht-temperatuur-sonde - met kabel

Artikelnummer: 0636 9772
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636 9772
EAN/GTIN 4029547019005
Nummer fabrikant 0636 9772

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de vochtigheid/temperatuursonde met het compatibele testo multifunctionele meetinstrument (gelieve apart te bestellen) om relatieve vochtigheid en luchttemperatuur te meten. De natteboltemperatuur, het dauwpunt en de absolute luchtvochtigheid worden tegelijkertijd berekend
  • Hogeprecisie vochtigheid/temperatuursonde - Kenmerken
  • Beproefde kwaliteit van Testo: u kunt vertrouwen op betrouwbare meetresultaten, omdat de vochtigheid/temperatuursonde is uitgerust met onze zeer nauwkeurige, langdurig stabiele vochtigheidssensor. Deze meet de vochtigheid met een nauwkeurigheid van ± (0,6% RV + 0,7% van m.v.) in het bereik tussen 0 en 90% RV en is herleidbaar naar internationale vochtigheidsnormen, zoals ILAC, PTB en NIST
  • Gebruik de vaste kabel op het handvat om de vochtigheids-/temperatuursonde aan te sluiten op het meetinstrument (apart bestellen a.u.b.)
  • Bijzonder handig: sla afzonderlijke meetwaarden direct op in het meetinstrument door op de knop op de vochtigheids-/temperatuursonde te drukken. Met het duidelijk gestructureerde meetmenu voor langetermijnmetingen kan het meetinstrument intuïtief worden bediend. Leestrends worden betrouwbaar geregistreerd dankzij de handige invoer van meettijd en meetcyclus. Met deze trends kunt u veranderingen in de gegevens evalueren
  • Ruimtebesparend: meer toepassingen, minder apparatuur
  • Onbeperkt veelzijdig: een universele handgreep kan worden aangesloten op alle tasterkoppen - zo kunt u meer toepassingen aan met minder apparatuur en bespaart u ruimte
  • Bestel de Bluetooth® handgreep om uw metingen gemakkelijker uit te voeren en minder kabelwarboel in de koffer te garanderen. Deze zendt de metingen naar het meetinstrument vanaf een afstand tot 20 meter. Als de vochtigheidssensor in de verre toekomst vervangen moet worden, kunt u de sondekop verwisselen
  • Intelligent kalibratieconcept
  • U krijgt uitzonderlijk nauwkeurige meetresultaten met de digitale vochtigheids-/temperatuursonde, omdat het meetinstrument meetonzekerheid tot het verleden laat behoren. U hoeft alleen de sondekop in te sturen voor kalibratie - het meetinstrument blijft dus continu in gebruik
  • Toepassingsgebieden voor de zeer nauwkeurige vochtigheids-/temperatuursonde
  • Kritische processen: Gebruik de vochtigheids-/temperatuursonde overal waar precieze meetresultaten cruciaal zijn. Bijvoorbeeld om het procesklimaat in cleanrooms te garanderen, om consistente kwaliteit in industriële processen te waarborgen of om klimaatkasten in laboratoria te kalibreren volgens de DAkkS richtlijn 5-7
  • Ventilatiekanalen: De vochtigheid/temperatuursonde is bijzonder geschikt voor zeer nauwkeurige vochtigheids- en luchttemperatuurmetingen in ventilatiekanalen, omdat de sondekop een diameter van 12 mm heeft. Dauwpunt, natteboltemperatuur en absolute vochtigheid worden automatisch berekend in het compatibele meetinstrument
  • Opslag- en koelruimtes: Dankzij een groot meetbereik van 0 tot 100% RV en -20 tot +70 °C, kunt u de relatieve vochtigheid en luchttemperatuur in opslag- en koelruimten meten met een hoge mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
  • Werkruimten: Als de lucht te droog of te vochtig is, heeft dit invloed op ons welzijn en het comfortniveau. Gebruik de vochtigheids-/temperatuursonde om de relatieve vochtigheid, luchttemperatuur, dauwpunt en natteboltemperatuur in werkruimten te controleren. Voor langetermijnmetingen kunnen trends in meetgegevens worden vastgelegd in het compatibele meetinstrument
  • Koelingssystemen en warmtepompen: Verwarmings- en koelvermogen zijn belangrijke parameters voor het afstellen van koelsystemen en warmtepompen. Gebruik de vochtigheids-/temperatuursonde om de relatieve vochtigheid en de luchttemperatuur te meten (bestel voor deze meting twee vochtigheids-/temperatuursonde). Het verwarmings- en koelvermogen worden automatisch berekend in het compatibele meetinstrument.