Vleugelrad-sonde (Ø 100 mm) incl. temperatuursensor - including temperature sensor, wired

Artikelnummer: 0635 9432
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0635 9432
EAN/GTIN 4029547018978
Nummer fabrikant 0635 9432
L-nummer L40540 338

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de vane probe met het compatibele testo multifunctionele meetinstrument (apart bestellen) om luchtsnelheid, volumestroom en temperaturen tot +70 °C te meten
  • Vane probe inclusief temperatuursensor - functies
  • Gebruik de vaste kabel op het handvat om de vane probe aan te sluiten op het meetinstrument (apart bestellen)
  • Met het duidelijk gestructureerde meetmenu voor volumestroom kan het meetinstrument intuïtief worden bediend. De volumestroom wordt nauwkeurig berekend dankzij handige invoer van de grootte en geometrie van de kanaaldoorsnede. Getimede en meerpuntsgemiddelde berekening, gemiddelde volumestroom, huidige aflezing en min./max. waarden worden weergegeven in het meetinstrument
  • Bijzonder handig: druk op de knop op de schotelsonde om het meetinstrument te bedienen. Bijvoorbeeld om afzonderlijke meetwaarden op te slaan voor een meerpuntsgemiddelde berekening of om meetreeksen te starten en te stoppen voor een gemiddelde berekening in de tijd
  • Ruimtebesparend: meer toepassingen, minder apparatuur
  • Onbeperkt veelzijdig: een universele handgreep kan worden aangesloten op alle tasterkoppen - zodat u meer toepassingen kunt uitvoeren met minder apparatuur en ruimte kunt besparen
  • Bestel de Bluetooth® handgreep om uw metingen gemakkelijker uit te voeren en minder kabelwarboel in de koffer te garanderen. Deze zendt de meetwaarden naar het meetinstrument vanaf een afstand tot 20 meter. Als de vaan in de verre toekomst moet worden vervangen, kunt u de kop van de sonde verwisselen
  • Indien nodig kunt u de vaansonde ook uitrusten met de uitschuifbare telescoop met een hoek van 90° en, indien nodig, de telescoopverlenging (beide afzonderlijk te bestellen; in combinatie 2 m lang). Dit maakt het eenvoudig om aan het plafond te meten
  • Intelligent kalibratieconcept
  • U krijgt uitzonderlijk nauwkeurige meetresultaten met de digitale vane probe, omdat het meetinstrument meetonzekerheid tot het verleden laat behoren. U hoeft alleen de meetkop in te sturen voor kalibratie - het meetinstrument blijft dus continu in gebruik
  • Toepassingsgebieden voor de vane probe
  • Lucht-/plafondafvoeren: Gebruik de vane probe om de luchtsnelheid en volumestroom bij luchtuitlaten te bepalen. Tijdens het scannen van het luspatroon van de doorsnede van het rooster worden de luchtsnelheidswaarden geïntegreerd en gemiddeld over een groot gebied van 100 mm. Hierdoor worden nauwkeurige meetresultaten verkregen met de lusmeting
  • Voor metingen bij plafonduitlaten: de uitschuifbare telescoop (1,0 m lang) met eenvoudig af te lezen schaalverdeling en een hoek van 90° is eenvoudig te bevestigen aan de lamellensonde. De hoek van 90° zorgt ervoor dat de sonde correct onder het plafond gepositioneerd wordt. Voor hoge plafonds kun je ook de telescoopverlenging gebruiken, waarmee je een totale lengte van 2 meter bereikt (bestel de verlengbare telescoop en telescoopverlenging apart)
  • Plaatuitlaten, ventilatieroosters en werveluitlaten: Voor gemakkelijke, nauwkeurige metingen bij plaatuitlaten en ventilatieroosters raden wij het gebruik aan van de schoepsonde met de testovent 417 trechterset (gelieve apart te bestellen). Dit garandeert eenvoudig testen van inkomende/uitgaande lucht - zoals bij de gecontroleerde ventilatie van woonruimtes
  • Als u de volumestroomregelaar (apart bestellen) toevoegt, kan een indrukwekkend hoog niveau van nauwkeurigheid worden bereikt bij het uitvoeren van metingen bij werveluitlaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen