Lab-afzuiging-sonde - wired

Artikelnummer: 0635 1052
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
    Producttype Luxmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0635 1052
    EAN/GTIN 4029547019135
    Nummer fabrikant 0635 1052

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gebruik de zuurkastsonde (hot wire probe) met het compatibele testo multifunctionele meetinstrument (apart bestellen) om de luchtsnelheid, volumestroom en luchttemperatuur te bepalen. Hij is bijzonder geschikt voor lage luchtsnelheden tot +5 m/s
    • Zuurkastsonde - functies en toepassingsgebieden
    • Het testen van zuurkasten speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van mensen die werken met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. De zuurkast biedt bijvoorbeeld bescherming tegen explosies en gevaarlijke gassen en dampen
    • Gebruik de sonde voor zuurkasten om de instroom en de afgevoerde luchtvolumestroom in laboratoriumzuurkasten te meten in overeenstemming met DIN EN 14175-3/-4. Dit garandeert dat de zuurkast correct is ingesteld en goed kan functioneren voor uw klant
    • Gebruik de vaste kabel om de sonde voor de zuurkast aan te sluiten op het meetinstrument (apart bestellen). Het duidelijk gestructureerde meetmenu voor volumestroom maakt het meetinstrument intuïtief te bedienen. De volumestroom wordt nauwkeurig berekend dankzij de handige invoer van de grootte en geometrie van de kanaaldoorsnede. Getimede en meerpuntsgemiddelde berekening, gemiddelde volumestroom, huidige aflezing en min./max. waarden worden weergegeven in het meetinstrument. Om nauwkeurige meetresultaten te garanderen, wordt luchtdichtheidscompensatie uitgevoerd via de geïntegreerde absolute drukmeting
    • Intelligent kalibratieconcept
    • U krijgt uitzonderlijk nauwkeurige meetresultaten met de digitale sonde, omdat het meetinstrument meetonzekerheid tot het verleden laat behoren. U hoeft de sonde alleen voor kalibratie op te sturen - het meetinstrument blijft dus continu in gebruik.