Parallel staal eindmaat reeksen, DIN 861/0, 87st

Artikelnummer: 0633016
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0633016
    EAN/GTIN 4029713215057
    Nummer fabrikant 0633016

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • EN ISO 3650
    • Speciaal staal, gehard

    Omschrijving:

    Meterblokset van speciaal gehard staal, 87 stuks, nauwkeurigheid GG 0. Verpakking: houten kist

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Nominale afmeting: 1.001 - 1.009
      1,01 - 1,49
      0,5 - 9,5
      10,0 - 100,0
    • Stapgrootte mm: 0.001
      0,01
      0,5
      10
    • Nominale afmeting mm: 1.001 - 1.009
      1,01 - 1,49
      0,5 - 9,5
      10,0 - 100,0

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen