Omschrijving:
Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas, maar ook giftig. Het wordt onder andere veroorzaakt door de onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen (olie, gas en vaste brandstoffen, enz.). Daarom is het noodzakelijk om de CO-uitstoot regelmatig te controleren op de verbrandingspunten van verwarmingsinstallaties en de omgeving
testo 315-4 Ambient CO measuring instrument – the features
- De modernste technologie, gebruiksvriendelijk, robuust ontwerp: het testo 315-4 CO-meetinstrument is uw betrouwbare partner voor het meten van koolmonoxide in de omgevingslucht. U kunt bijvoorbeeld CO detecteren in de omgevingslucht rond verwarmingssystemen. Er is ook een optie om parallel vochtigheid en temperatuur te meten
- U kunt de meetresultaten direct op het digitale display bekijken. Als de individueel instelbare grenswaarden worden overschreden, geeft het CO-meetinstrument een optisch en akoestisch alarm af
- Het slim ontworpen CO-meetinstrument met lithium-polymeerbatterij zorgt voor een energiebesparende werking: als het niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit
Overige voordelen van het CO-meetinstrument
- Afhankelijk van uw individuele praktische eisen kunt u het prestatiebereik van het testo 315-4 CO-meetinstrument uitbreiden met optionele accessoires:
- TopSafe: de water- en vuilafstotende beschermkoffer beschermt het omgevings-COmeetinstrument zelfs in vochtige, vuile werkomgevingen
- testo fast printer: de snelle printer print meetresultaten direct ter plaatse uit – bijvoorbeeld als documentatie voor de klant. Meetresultaten worden via de draadloze infraroodinterface van het CO-meetinstrument naar de handige testo-snelprinter verzonden
- Temperatuur-/vochtigheidsmodule:met de module kun je naast koolmonoxide ook temperatuur en vochtigheid meten