CO-sonde met Bluetooth® - with Bluetooth®

Artikelnummer: 0632 1271
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
Producttype 050 CO2-sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0632 1271
EAN/GTIN 4029547019104
Nummer fabrikant 0632 1271

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de CO-sonde met het compatibele testo multifunctionele meetinstrument (apart bestellen) om koolmonoxide te detecteren
  • CO-sonde met Bluetooth - functies
  • De meetwaarden van de CO-sonde worden via Bluetooth naar uw meetinstrument verzonden, tot een afstand van 20 m
  • Bijzonder handig: sla afzonderlijke meetwaarden direct op in het meetinstrument door op de knop op de sonde te drukken. Met het duidelijk gestructureerde meetmenu voor langetermijnmetingen kan het meetinstrument intuïtief worden bediend. Leestrends worden betrouwbaar geregistreerd dankzij de handige invoer van meettijd en meetcyclus. U kunt deze trends gebruiken om veranderingen in de CO-concentratie te evalueren
  • Draadloos en ruimtebesparend: meer toepassingen, minder apparatuur
  • Naadloos veelzijdig: een universele handgreep kan worden aangesloten op alle sondekoppen - zodat u meer toepassingen kunt uitvoeren met minder apparatuur en ruimte kunt besparen. De Bluetooth handgreep maakt het eenvoudiger om je meting uit te voeren en garandeert minder kabelwarboel in de koffer
  • Of bestel de kabelhandgreep om testo tasterkoppen aan te sluiten. Dit is een voordeel als Bluetooth signalen niet zijn toegestaan. Als de CO sensor in de verre toekomst vervangen moet worden, kunt u de sondekop verwisselen
  • Intelligent kalibratieconcept
  • U krijgt uitzonderlijk nauwkeurige meetresultaten met de digitale CO sonde, omdat het meetinstrument meetonzekerheid tot het verleden laat behoren. U hoeft alleen de sondekop in te sturen voor kalibratie - het meetinstrument blijft dus continu in gebruik
  • Toepassingsgebieden voor de CO-sonde
  • Koolmonoxide (CO) is een giftig gas dat kleurloos, reukloos en smaakloos is. Het wordt onder andere veroorzaakt door de onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen (olie, gas en vaste brandstoffen, enz.). Daarom is het noodzakelijk om de CO-uitstoot regelmatig te controleren op de verbrandingspunten van verwarmingssystemen en ook in de gebieden eromheen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen