Stompvoeler, IP 54

Artikelnummer: 0628 7510
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0628 7510
EAN/GTIN 4029547006791
Nummer fabrikant 0628 7510
L-nummer L40540 188

Omschrijving

Omschrijving:

De stompsonde is geschikt voor luchttemperatuurmetingen en ook voor temperatuurmetingen in vloeistoffen en pasta's. Dankzij het NTC sensorelement levert de sonde nauwkeurige temperatuurmetingen met een nauwkeurigheid tot ±0,2 °C
  • De temperatuursonde met afgeronde punt heeft een korte sondebuis van 35 mm lang
  • Beschermingsklasse IP 54 betekent dat de sonde spatwaterdicht is
  • De reactietijd t99 (tijd die de sonde nodig heeft om 99% van de temperatuursprong te registreren) van deze sonde van 15 seconden heeft betrekking op metingen in bewegend water bij +60 °C. Deze reactietijd wordt verlengd wanneer bijvoorbeeld metingen worden uitgevoerd in stilstaande vloeistof, pasta's of lucht.*
  • De perfecte sonde voor elke toepassing
  • Ziet u niet de temperatuursonde die u zoekt? Neem dan direct contact met ons op. We hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en we maken ook voelers op maat, specifiek volgens uw persoonlijke wensen
  • *Voor luchttemperatuurmetingen is de reactietijd ongeveer 40 - 60 keer hoger dan de aangegeven waarde gemeten in water. Als u een tamelijk trage temperatuurvoeler nodig hebt om de luchttemperatuur te meten, is deze voeler bijzonder geschikt, omdat hij bij het meten van de temperatuur helemaal geen of slechts in zeer geringe mate rekening houdt met korte temperatuurpieken. Als je deze sensor bijvoorbeeld wilt gebruiken om de luchttemperatuur in de koelkast te meten, zal het kort openen van de koelkastdeur geen rekening houden met de temperatuurschommeling die ontstaat door het mengen van de warme kamertemperatuur met de koelkasttemperatuur
  • Als je een luchttemperatuurvoeler met een snelle reactietijd nodig hebt, is de uitzonderlijk snelle temperatuurvoeler 0602 0493 met een groot meetbereik je beste keuze.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen