Losse stalen profielblokken, 35,0 mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Artikelnummer: 0625660
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
    Artikelnummer 0625660
    EAN/GTIN 4029713024086
    Nummer fabrikant 0625660

    Omschrijving

    Utförande:

    • EN ISO 3650
    • Special steel, hardened

    Beskrivning:

    Individual steel gauge blocks, 35.0mm DIN EN ISO 3650, c. 2

    Kännetecken:

    • Material: Special hardened steel
    • Nominal dimension: 35 mm
    • Tolerance class: 2
    • Nominal dimension mm: 35 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen