Losse stalen profielblokken, 23,0mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Artikelnummer: 0625620
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0625620
EAN/GTIN 4029713024048
Nummer fabrikant 0625620

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. afmeting 23 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 23 mm
  • Tolerantieklasse: 2
  • Nominale afmeting mm: 23 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen