Losse blokken met stalen profielen, 13,0 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624520
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0624520
    EAN/GTIN 4029713022761
    Nummer fabrikant 0624520

    Omschrijving

    Ausführung:

    • De ISO 3650
    • Spezialstahl, gehärtet

    Beschreibung:

    Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. Abmessung 13 mm

    Merkmal:

    • Material: Spezieller gehärteter Stahl
    • Nennmaß: 13 mm
    • Toleranzklasse: 1
    • Nennmaß mm: 13 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen