Losse stalen profielblokken, 4,00mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624415
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0624415
EAN/GTIN 4029713022617
Nummer fabrikant 0624415

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 4 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 4 mm
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting mm: 4 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen