Losse stalen profielblokken, 1,60 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624375
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0624375
    EAN/GTIN 4029713022532
    Nummer fabrikant 0624375

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • EN ISO 3650
    • Speciaal staal, gehard

    Omschrijving:

    Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 1,6 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Nominale afmeting: 1,6 mm
    • Tolerantieklasse: 1
    • Nominale afmeting mm: 1,6 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen