Afzonderlijke blokken met maaswijdtematen, 1,37 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624305
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0624305
EAN/GTIN 4029713022396
Nummer fabrikant 0624305

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 1,37 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 1,37 mm
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting mm: 1,37 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen