Afzonderlijke blokken voor kalibers, 1,17 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624205
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,17 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0624205
EAN/GTIN 4029713022198
Nummer fabrikant 0624205

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 1,17 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 1,17 mm
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting mm: 1,17 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen