Losse blokken met maaswijdtematen, 1,07 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624155
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 1,07 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0624155
EAN/GTIN 4029713022099
Nummer fabrikant 0624155

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 1,07 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 1,07 mm
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting mm: 1,07 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen