Losse blokken met stalen profielen, 10,0 mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Artikelnummer: 0623475
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0623475
    EAN/GTIN 4029713021559
    Nummer fabrikant 0623475
    L-nummer L40510 2313

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • EN ISO 3650
    • Speciaal staal, gehard

    Omschrijving:

    Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. afmeting 10 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal
    • Nominale afmeting: 10 mm
    • Nominale afmeting mm: 10 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen