Combo Kit 2-delig 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x accu, snellader

Artikelnummer: 0615A5003C
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615A5003C
EAN/GTIN 4053423251081
Nummer fabrikant 0615A5003C
L-nummer L00590 2309

Omschrijving

Omschrijving:

De perfecte combinatie van professionele elektrische gereedschappen met beschermende functies en indrukwekkende prestaties om het werk efficiënt uit te voeren.

Kenmerk:

  • Volume: 38,766 dm3
  • Brutogewicht: 11,68 kg
  • Nettogewicht: 5,1 kg
  • Dimensie Breedte: 410 mm
  • Hoogteafmeting: 155 mm
  • Lengte afmeting: 610 mm

Levering:

  • Snoerloze roterende hamer met SDS Plus GBH 18V-22
  • Snoerloze roterende hamer Biturbo met SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x batterij ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)
  • SNELLADER GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (605 438 1GL)
  • 1 X XL-BOXX (605 438 1GL)

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen