Prof. Set: Snoerloze slagboor GSB 18V-55, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case

Artikelnummer: 0615A5002V
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615A5002V
EAN/GTIN 4053423249897
Nummer fabrikant 0615A5002V
L-nummer L00590 1817

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professional Set: accuschroefboormachine GSB 18V-55 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case
  • De Bosch Professional klopboormachines met borstelloze motor verdienen onze krachtigste ProCORE18V accu's!

Kenmerk:

  • Volume: 20,88 dm3
  • Brutogewicht: 4,93 kg
  • Nettogewicht: 1,05 kg
  • Dimensie Breedte: 400 mm
  • Hoogteafmeting: 120 mm
  • Lengte afmeting: 435 mm

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen