GOL 26 G optisch nivelleringsapparaat, met BT 160-montagestandaard, GR 500-peilstok

Artikelnummer: 061599400C
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
Producttype Lasernivelleerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 061599400C
EAN/GTIN 3165140572668
Nummer fabrikant 061599400C
L-nummer L00660 10

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOL 26 G optische nivelleerinrichting
  • extreem robuust buiten
  • ontworpen voor gebruik buitenshuis met robuuste metalen behuizing met bescherming tegen stof en spatwater
  • robuust ontwerp met doelcollimator en geïntegreerde CAN Lib
  • transportkoffer met compensatorvergrendeling voor veilig transport
  • verstelbare pen
  • sleutel voor zeskantsleutel
  • Statief BT 160 Professional
  • transportkoffer
  • peilstok GR 500 Professional
  • lensbescherming
  • schietlood

Kenmerk:

  • Werkbereik: 100 m
  • Bedieningstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1,5 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Eenheid van meting: 400 Gon
  • Nauwkeurigheid van de meting: ± 1. 6 mm op 30 m
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatbescherming: IP 54
  • Magnificatie: 26 x
  • Nauwkeurigheid: 1 Gon

Levering:

  • Aanpassingsdoorn
  • Dopsleutel
  • Bouwstandaard BT 160 Professional
  • Transportkoffer
  • Meetlat GR 500 Professional
  • Lensbeschermer
  • Sjabloon

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen