Combo-set met tangen en diverse handgereedschappen, 16 st.

Artikelnummer: 0615990N2S
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
    Producttype Assortiment elektrogereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0615990N2S
    EAN/GTIN 4059952678986
    Nummer fabrikant 0615990N2S

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Perfect opgeborgen en altijd bij de hand: 16-delige professionele handgereedschapsset in L-BOXX
    • Robuust en duurzaam dankzij hoogwaardige materialen zoals chroom-vanadiumstaal en aluminium
    • Hoog werkcomfort dankzij zachte grip en ergonomisch ontwerp van gereedschap
    • Altijd bij de hand: Wordt geleverd in L-BOXX met 2 halve wisselplaten, zodat alle gereedschappen goed zijn opgeborgen en moeiteloos kunnen worden vervoerd

    Kenmerk:

    • Volume: 18,701 dm3
    • Brutogewicht: 2,885 kg
    • Nettogewicht: 1,2 kg
    • Dimensie Breedte: 360 mm
    • Hoogteafmeting: 117 mm
    • Lengte afmeting: 444 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen