Handcirkelzaag GKS 55+ GCE + FSN 1400

Artikelnummer: 0615990M91
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615990M91
EAN/GTIN 4059952636733
Nummer fabrikant 0615990M91
L-nummer L00590 1485

Omschrijving

Omschrijving:

  • handcirkelzaag GKS 55+ GCE + FSN 1400
  • de compacte GKS 55+ GCE professional bereikt een hoge snijcapaciteit
  • zelfs waar dit normaal alleen mogelijk is met veel grotere zaagbladen
  • Met veel materialen bereikt de cirkelzaag een zaagdiepte van 63 mm dankzij de tweetraps tandwielkast
  • Het werkt ook soepel op het Bosch geleiderail-systeem en kan optimaal worden geleid voor nauwkeurig zagen
  • De elektronische snelheidsregeling maakt een variabele toerental mogelijk voor het werken met een breed scala aan materialen
  • Nauwkeurige resultaten bij het zagen in verschillende houtmaterialen
  • bijvoorbeeld in houtmaterialen zoals OSB
  • multiplex of MDF
  • De zaag is compatibel met het Bosch geleiderailsysteem
  • evenals met de railsystemen van Mafell
  • Feschool en Makita
  • De GKS 55+ GCE PROFESSIONAL is uitgerust met een blower
  • zuigmond
  • gegoten aluminium grondplaat
  • constant toerental
  • snelle motorrem
  • Zachte start en spilvergrendeling

Kenmerk:

  • Geleidingsrail compatibel: ja
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Nullastsnelheid: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 48 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 63 mm
  • Nominaal ingangsvermogen: 1350 W
  • Zaagbladboring Ø: 20 mm
  • Zaagblad Ø: 165 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [houtzagen]: 4,0 m/s²
  • Onstandvastigheid K [houtzagen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1 x cirkelzaagblad, standaard voor houtsnelheid, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Parallelaanslag
  • 1 x Geleiderail FSN 1400
  • L-BOXX 238

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen