Systeemaccessoires FSN 1400 Set

Artikelnummer: 0615990M8Z
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Geleiderail

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0615990M8Z
    EAN/GTIN 4059952636511
    Nummer fabrikant 0615990M8Z
    L-nummer L00590 1543

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Systeemaccessoires FSN 1400 set
    • De 1.400 mm geleiderail FSN 1400 Professional biedt een unieke technologie die precieze zaagsneden mogelijk maakt
    • De hoogwaardige geleiderail zorgt voor een nauwkeurige geleiding en is perfect compatibel met alle bijbehorende elektrische gereedschappen
    • Voor optimale stabiliteit kan snel een vaste verbinding tussen twee geleiderails worden gemaakt met het FSN VEL verbindingselement voor verlenging
    • Zijn gemakkelijk vervangbare, antislip rubberen strips en splinterbescherming zorgen voor zuivere snijkanten en absolute controle tijdens het werk
    • Deze geleiderail is geschikt voor gebruik met inval- en cirkelzagen voor perfecte zaagresultaten
    • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional GKS G cirkelzaagmodellen en GKT Professional invalcirkelzagen, alsook met bepaalde GST Professional decoupeerzagen en GOF Professional bovenfrezen met een adapter

    Kenmerk:

    • Gereedschapsafmetingen (breedte): 215 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 30 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 1510 mm

    Levering:

    • 1 x Geleiderail FSN 1400
    • 1 x Geleiderail FSN 1400
    • Tas FSN BAG
    • Verbinder FSN VEL
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen