Combinatie zaag GTM 12 JL met werktafel GTA 2600 in karton

Artikelnummer: 0615990EU2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615990EU2
EAN/GTIN 3165140723664
Nummer fabrikant 0615990EU2
L-nummer L00590 155

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionele set: Combinatie zag GTM 12 JL en werktafel GTA 2600 in karton
  • multitalent met 100% precisie
  • Tafel cirkelzaag evenals capp en verstekzaag in één eenheid
  • Werk met precisie met de ingebouwde laser
  • Krachtige motor van 1

Kenmerk:

  • Volume: 197,287 dm3
  • Brutogewicht: 48,4 kg
  • Nettogewicht: 36,4 kg
  • Dimensie Breedte: 604 mm
  • Hoogteafmeting: 462 mm
  • Lengte afmeting: 707 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen