Buisvoeler (NTC) voor buisdiameters van 5 tot 65 mm

Artikelnummer: 0615 5605
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615 5605
EAN/GTIN 4029547019180
Nummer fabrikant 0615 5605

Omschrijving

Omschrijving:

Voor snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen: gebruik de buisvoeler (NTC) met het bijpassende meetinstrument (apart te bestellen) voor het meten van de oppervlaktetemperatuur aan buizen
  • Buisvoeler (NTC) – uitrusting en toepassingsgebieden
  • Met de vaste kabel incl. TUC-stekker kunt u de buisvoeler (NTC) verbinden met het passende meetinstrument. De buisvoeler is uitgerust met een hoogwaardige NTC-sensor. Bij beschadiging kunt u de meetkop eenvoudig vervangen
  • De buisvoeler (NTC) is ontworpen voor het meten van de oppervlaktetemperatuur aan buizen (buisdiameter van 5 tot 65 mm) en biedt allerlei toepassingsmogelijkheden. Dankzij de snelsluiting kan de oppervlaktevoeler snel en eenvoudig aan buizen worden aangebracht. Daarmee is hij bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het meten van aanvoer- en retourtemperaturen bij verwarmingsinstallaties of voor het controleren van de temperatuur bij koelsystemen.