Precisie referentie bladen ss dikn. 0.15mm waaier 100x500mm

Artikelnummer: 0613734
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Onderlegger van folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613734
EAN/GTIN 4029713280420
Nummer fabrikant 0613734

Omschrijving

Uitvoering:

roestvrij staal, 100 x 500 mm, 5 stuks

Omschrijving:

Precisie onderleg folie, roestvrij. Afmeting 100x500mm. Dikte 0,15mm. VE 5 stuks.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Nominale afmeting mm: 0,15 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen