Precisie referentie bladen, cs dikn. 0.04mm bereik 50x300mm

Artikelnummer: 0613616
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0613616
    EAN/GTIN 4029713280178
    Nummer fabrikant 0613616
    L-nummer L40510 1123

    Omschrijving

    Uitvoering:

    koolstofstaal, 50 x 300 mm, 10 stuks

    Omschrijving:

    Precisie onderlegfolies gemaakt van koolstofstaal. Afmeting 50x300mm. Dikte 0,04mm. Pak van 10 stuks.

    Kenmerk:

    • Nominale afmeting mm: 0,04 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen