• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Precision reference sheets, cs thickn. 0.02mm range 50x300mm

Artikelnummer: 0613609
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613609
EAN/GTIN 4029713280154
Nummer fabrikant 0613609
L-nummer L40510 2267

Omschrijving

Modelis:

carbon steel, 50 x 300 mm, 10 pieces

Aprašymas:

Precision reference sheets, cs thickn. 0.02mm range 50x300mm

Požymis:

  • Nominal dimension mm: 0.02 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.