Precisie voelermaatband, ss 0.3mm, breedte 150mm

Artikelnummer: 0613442
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613442
EAN/GTIN 4029713280017
Nummer fabrikant 0613442
L-nummer L40510 1898

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, breedte 150 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisiemaatband, roestvrij. 5m lang, 150mm breed, dikte 0,30mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen