Precisie voelermaatband, ss 0.2mm, breedte 150mm

Artikelnummer: 0613438
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0613438
EAN/GTIN 4029713279998
Nummer fabrikant 0613438
L-nummer L40510 2500

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, breedte 150 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisiemaatband, roestvrij. 5m lang, 150mm breed, dikte 0,20mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen