Precisie voelermaatband, ss 1mm, breedte 100mm

Artikelnummer: 0613360
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0613360
    EAN/GTIN 4029713279936
    Nummer fabrikant 0613360
    L-nummer L40510 2550

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roestvrij staal, breedte 100 mm lengte 5 m

    Omschrijving:

    Precisiemaatband, roestvrij. 5m lang, 100mm breed, dikte 1,00mm

    Kenmerk:

    • Lengte: 5 m
    • Nominale afmeting mm: 1 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen