Precisie voelermaatband, ss 0.8mm, breedte 100mm

Artikelnummer: 0613356
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0613356
EAN/GTIN 4029713279912
Nummer fabrikant 0613356

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, breedte 100 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisiemaatband, roestvrij. 5m lang, 100mm breed, dikte 0,80mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen