Precisie voelermaatband, ss 0.6mm, breedte 100mm

Artikelnummer: 0613352
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0613352
EAN/GTIN 4029713279899
Nummer fabrikant 0613352

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, breedte 100 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisiemaatband, roestvrij. 5m lang, 100mm breed, dikte 0,60mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen