Precisie voelermaat meetlint koolstofstaal 0.6mm, breedte 50mm

Artikelnummer: 0613252
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0613252
EAN/GTIN 4029713279769
Nummer fabrikant 0613252
L-nummer L40510 2423

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 50 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 50mm breed, dikte 0,60mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen